ニッぺ(日本ペイント)
亜鉛めっき化粧用スプレー ジンキーコート シャイン スプレー
商品レビューを投稿する
内容量
1本(420mL)
1本(420mL)
1箱(420mL×6本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(420mL)
注文コード
46445009
品番
3025171
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
亜鉛めっきの「ヤケ」の補修や補修後の色調合わせに最適 。めっき調に仕上がります。
色
めっき色
亜鉛末含有量
0
塗布面積(m
2
)
4.0(1本)
危険等級
Ⅱ
膜厚(mm)
(ドライ)10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1436L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
注意
※亜鉛は含まれておりません。 ※化粧用ですので、「さび止め」効果はありません。 ※切断面、溶接面といっためっき欠損部に塗装する場合は、「ジンキーグレー」等で下塗り後、塗装してください。