曜日別特売

サムロータリスイッチ A7PS/A7PH

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46445095品番A7PH-203-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防塵型、見やすい大型文字、セットの容易なプッシュ式 設定は操作のしやすいプッシュ式、大きく見えやすい数字表示。
表示部は、シール板の窓板により塵埃の侵入を防止。

耐電圧
同極端子:AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
同極端子:100以上(DC500Vメガにて)
各端子とアース間:1000以上(DC500Vメガにて)
備考都度納期確認端子の種類はんだつけ端子形取付方式ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)ケース色文字高(mm)6.8仕様長寿命タイプ出力コードの種類03(10進)使用周囲温度(℃)-10~+65接触抵抗(mΩ)300以下操作力(N)6.37以下使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性200万ステップ以上電気的耐久性100万ステップ以上耐衝撃(m/s2)490以上耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz 2h以上連続通電電流(A)最大3以下負荷容量(開閉)AC125V/DC3.3~28V 10μA~0.15Aアズワン品番64-3338-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46445131
2022-12-01
用途: 溶接作業
樋口システム

今回初めて購入しましたが価格がもう少し安ければいいですけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする