曜日別特売
E3ZM-CL64H-5M 耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン) 46450984

耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出方式BGS反射形(距離固定)検出距離(mm)10~200(白画用紙100×100)コード長さ(m)5注文コード46450984品番E3ZM-CL64H-5M
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ

種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含むヘッド形状コード長さ(m)5検出方式BGS反射形(距離固定)検出距離(mm)10~200(白画用紙100×100)検出対象白画用紙接続方式コード引き出しタイプ質量(g)約90(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67材質(シール)フッ素ゴム材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)耐油塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下反射率特性(白黒誤差)検出距離の20%以下表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)応差検出距離の20%以下光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)-光源(発光波長)-衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:18(検出距離200mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする