曜日別特売
825-97 イージーパンツ 825 KAZEN 46451284

825-97 イージーパンツ 825 KAZEN 46451284
825-97 イージーパンツ 825 KAZEN 46451284

イージーパンツ 825

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード46451284品番825-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000

ひんやり触感の高機能素材を使った、膝をラクに動かせるイージーパンツ。
立体カッティングにより屈伸もラクラク。

アイボリー性別男女兼用サイズSS股下(cm)67仕様ウエスト総ゴム(スピンドル入り)、両脇・後ろポケット付混率(%)ポリエステル:60、綿:35、他:5機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電ヒップ(cm)95アズワン品番61-9890-79生地アクアクール色番97適応ウエスト(cm)52~62

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46451284825-9726759468825-97825-97 イージーパンツ 825 KAZEN 26759468イージーパンツ 825KAZEN1枚
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする