E3ZM-LS69X ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C omron(オムロン) 46451562

ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個検出方式BGS反射型検出距離(mm)-注文コード46451562品番E3ZM-LS69X
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
欧州Ecolab社の認証取得

備考都度納期確認種類アンプ内蔵型電源電圧(V)-ヘッド形状-コード長さ(m)-検出方式BGS反射型検出対象-検出距離(mm)-接続方式-質量(g)-保護構造-材質(ケース)-制御出力-消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-保護回路-材質(レンズ)-使用周囲照度(Lx)-反射率特性(白黒誤差)-表示灯-応差-出力形式-耐電圧(V/min)-発光波長(nm)-光源(発光波長)-検出光-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-振動(耐久)Hz-スポット径(Φmm)-応答時間(ms)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする