タイプコード引き出しタイプ 標準タイプ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下ヘッド形状円シールド形状M10センサ形状ネジ形コード長さ(m)0.3検出距離(mm)10±10%接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書材質締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅)質量(g)約220(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄30×30×1材質(ケース)フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~8検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)400温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)フッ素樹脂漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)、設定動作表示灯(緑色)シールドM10材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100検出ヘッドサイズM30電源の種類直流2線式