KAZEN
介護エプロン 918
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
M
注文コード
46452377
品番
918-73
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
モノが落ちない安心のフラップ付きポケット。
色
ピンク
サイズ
M
色番
73
仕様
肩ひも後ろボタン留め
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性
生地
シーティーワイ