曜日別特売
ZX-LD40L-2M スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L omron(オムロン) 46452655

スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)40コード長さ(m)2注文コード46452655品番ZX-LD40L-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
備考都度納期確認種類高精度変位センサタイプラインビーム形状(ビーム)ラインコード長さ(m)2検出距離(mm)40接続方式コネクタ中継付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)質量(g)約150測定範囲(mm)±10保護構造IEC規格 IP50分解能(μm)2材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)アルミビーム径75μm×2mm材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下温度特性0.03%F.S./℃耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)リニアリティ±0.2%F.S.(32~48mm)発光波長(nm)650光学方式拡散反射形光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする