A22TK-2LR-02 セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン) 46455193

セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個接点構成-キーの種類02注文コード46455193品番A22TK-2LR-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
備考都度納期確認接点構成-ノッチ数2キー方式-キーなし仕様都度納期確認種類操作部保護構造-端子の種類-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)22安全規格-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-汚染度(使用環境)-キー抜差位置耐電圧(V/min)-キーの外せる位置右上衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-キーの種類02操作部キー形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする