omron(オムロン)
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2b
注文コード
46457896
品番
A22TK-2RR-02-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
ノッチ数・接点構成・種類
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
接点構成
2b
ノッチ数
2
キーの有無
キーなし
タイプ
-
取付穴径(Φmm)
22
キー抜差位置
右