曜日別特売
F39-LJ9 センサ用取りつけ金具 omron(オムロン) 46460757

センサ用取りつけ金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個主な用途既設のエリアセンサ形F3W-Cシリーズを形F3SJに置き換える時の取付金具。正面または側面取り付け兼用。取付穴ピッチは16mm。注文コード46460757品番F39-LJ9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
セット内容投光器用2個、受光器用2個、計4個1セット仕様形F3W-C置換え用取付金具材質-主な用途既設のエリアセンサ形F3W-Cシリーズを形F3SJに置き換える時の取付金具。正面または側面取り付け兼用。取付穴ピッチは16mm。振動角度(°)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする