KAZEN
ワンピース半袖 022
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
46466745
品番
022-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
フロントのラインがシャープな印象を生むワンピース。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。
色
サックス
サイズ
M
仕様
左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様
胸囲(cm)
94
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
102
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
アズワン品番
61-9835-99
生地
ソフトトリコット
色番
21
性別
レディス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46466745
022-21
48474617
022-21-M
ワンピース半袖 022-21
KAZEN
1枚
¥
6,498
税込
¥7,148
注文コードが変更になりました