曜日別特売
F3SJ-A0580P25-TS セーフティライトカーテン F3SJ-A omron(オムロン) 46468274

セーフティライトカーテン F3SJ-A

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1セット仕様オートリセット固定機種注文コード46468274品番F3SJ-A0580P25-TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ

備考都度納期確認検出幅(mm)580ピッチ(mm)(光軸)20セット内容投光器、受光器仕様オートリセット固定機種出力PNP出力検出距離(m)0.2~9最小検出物体(mm)Φ25
注意
※接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。
※形式末尾に-TSがついた形F3SJ-A-□□□□-TSシリーズはオートリセット固定機種です。また、セッティングコンソール 形F39-MC21や形F3SJ用PCツール形F39-GWUMを用いた機能設定を行うことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エリアセンサ・ライトカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする