135-52 メンズ手術衣 135 KAZEN 46472625

※着用例

メンズ手術衣 135

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着注文コード46472625品番135-52
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

綿100%の葛城組織の織物素材です。サンフォライズ(防縮加工)。左胸ポケット付き。脇の縫い合わせ部分はバイアステープでくるみ、糸くずなどの異物混入を徹底防止。型崩れしにくい二本針仕様。

グリーンテープ地色パープルサイズL混率(%)綿:100仕様商品内側(前衿・ネーム)部分にカラーテープ付袖丈(cm)57着丈(cm)127機能防縮加工アズワン品番61-9847-06生地葛城色番52前幅(cm)60性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46472643
2020-11-19
用途: 手術室(職場に頼まれて探した)
公益社団法人全国病院理学療法協会兵庫県支部医療・福祉・介護関連業

出入り業者より廉価で 使用感良好です 色んなサイズがあり 喜ばれました 続けて 他のサイズを注文書しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする