曜日別特売
155-72 手術スラックス(男女兼用) 155 KAZEN 46474235

手術スラックス(男女兼用) 155

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード46474235品番155-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900

優れた吸汗、速乾性を実現した高機能素材です。ウエストゴム仕様(共地ヒモ入り)タイプのパンツです。制菌、吸汗性、透け防止、制電、防汚。

テープ地色イエローリーフグリーンサイズ3L仕様右後ろポケットイ付、右脇(ネーム)部分にカラーテープ付、ウエストゴム仕様(共地ヒモ入り)混率(%)ポリエステル100股下(cm)75ズボン丈(cm)106機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚生地高機能ポプリン色番72性別男女兼用適応ウエスト(cm)90~100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46474235155-7248492589155-72-3L画像準備中手術スラックス(男女兼用) 155-72KAZEN1枚
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする