KAZEN
手術スラックス(男女兼用) 155
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
46474524
品番
155-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
91
種類から選べます
他の種類を見る
優れた吸汗、速乾性を実現した高機能素材です。ウエストゴム仕様(共地ヒモ入り)タイプのパンツです。制菌、吸汗性、透け防止、制電、防汚。
テープ地色
ネイビー
色
ロイヤルブルー
サイズ
4L
仕様
右後ろポケットイ付、右脇(ネーム)部分にカラーテープ付、ウエストゴム仕様(共地ヒモ入り)
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
75
ズボン丈(cm)
107
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚
アズワン品番
61-9851-13
生地
高機能ポプリン
色番
85
性別
男女兼用
適応ウエスト(cm)
100~115
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46474524
155-85
48476595
155-85-4L
手術スラックス(男女兼用) 155-85
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥4,398
注文コードが変更になりました