曜日別特売
B32-1610 タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン) 46478747

B32-1610 タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン) 46478747
B32-1610 タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン) 46478747

タクタイルスイッチ用キートップ B32

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個アズワン品番64-3341-17注文コード46478747品番B32-1610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62
販売価格(税別)
56

形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ
大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。

適合機種12mm角のスイッチ用形B3F-4000、-5000シリーズ、形B3W-4000シリーズ、形B3FS-4000シリーズ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)寸法(mm)Φ9.7使用湿度範囲35~85%RH(+5~+35℃にて)アズワン品番64-3341-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39028665
2017-10-23
用途: 一般作業

メーカー製の規格品です。特に感想はありません。新しいものを買ってみて結構色が抜けるものなのだと思いました。

対象商品 : 39028683
2016-03-06
用途: テンキー

サイズの精度も取付も全く問題なく使用できた

対象商品 : 39028735
2015-02-12
用途: 操作パネル補修用

折れた部品よりこころもち頑丈そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする