曜日別特売

ファイバユニット E32シリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個検出方式反射型ヘッド形状ネジ検出距離(mm)(E3X-DA□-S)170/(E3X-MDA□)110注文コード46480996品番E32-C11N-5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
備考都度納期確認種別-種類ファイバユニットタイプ特殊ビームタイプヘッド形状ネジ検出方式反射型検出距離(mm)(E3X-DA□-S)170/(E3X-MDA□)110標準検出物体-仕様M6ライトアングルサイズM6ケーブル長(m)5使用温度(℃)-方向(検出)ライトアングル曲げ半径(mm)4被覆材-使用周囲湿度(%RH)-最小検出物体(mm)Φ0.005
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする