種類ファイバユニットタイプ耐環境タイプ/耐熱検出方式耐熱反射型検出対象-検出距離(mm)30(形E3S-X3CE4使用時)ヘッド形状ネジ仕様カット不可長さ(mm)-形状-サイズ-質量(g)-保護構造-ケーブル長(m)5使用温度(℃)-40~300方向-標準検出物体(mm)白紙30×30(形E3S-X3CE4使用時)締付トルク(N・m)-材質(ヘッド)-引張強度(N)-最小検出物体銅素線Φ0.03(形E3S-X3CE4使用時)材質(ファイバ)-曲げ半径(mm)25以上特性-光ファイバ-材質(コア)-開口角(°)-検出幅(mm)-ターミナルタイプ-電気的接続-被覆材SUS使用周囲湿度(%RH)35~85