ファイバユニット E32シリーズ 反射形

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出方式反射形ヘッド形状-注文コード46481276品番E32-D82F4-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
種類ファイバセンサタイプ-検出方式反射形検出対象-検出距離(mm)-ヘッド形状-仕様-長さ(mm)-形状-サイズ-質量(g)-保護構造-ケーブル長(m)2使用温度(℃)-方向-標準検出物体(mm)-締付トルク(N・m)-材質(ヘッド)-引張強度(N)-最小検出物体-ファイバ長(m)2材質(ファイバ)-曲げ半径(mm)-特性-光ファイバ-材質(コア)-開口角(°)-検出幅(mm)-ターミナルタイプ-電気的接続-被覆材-使用周囲湿度(%RH)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55992142
2024-07-22
用途: 品物の方向を検知するためのセンサとして利用
井上鋼材株式会社

アンプとセットになりますが、反射方向を気を付けてセットすれば、設定は何もなく使えます。オンオフの簡単な仕組みになりますが、シンプルが故に使い勝手は大変良いです。感度も問題なく、安心して使えます。

対象商品 : 02088247
2020-07-16
用途: 包装機レジマーク検出。
株式会社テラフーズ

希望したファイバユニットでした。交換して修理完了。正常に作動しています。

対象商品 : 02088256
2018-07-13
用途: 機械の部品交換用

注文の翌日に届き、また安価なのでとても助かっています。

対象商品 : 02088387
2017-07-04
用途: 接着作業時にワークの位置検出
株式会社ソラチ・クォーツ製造業

オムロン社様のセンサー。当該製品以外にも使用していますが、ブランド名に恥じぬ絶大な信頼性が魅力です。改善点は特にございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする