曜日別特売
EE-SPX304-W2A-2M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 46482791

EE-SPX304-W2A-2M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 46482791
EE-SPX304-W2A-2M フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W omron(オムロン) 46482791

フォト・マイクロセンサ 溝型コード引き出しタイプ EE-SPX-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離溝幅:3.6mmセンサ形状R形コード長さ(m)2注文コード46482791品番EE-SPX304-W2A-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

外乱光の影響を受けにくい変調光タイプ
電源電圧はDC5~24Vと広範囲
明るく見やすい入光表示灯付き

周囲湿度(%RH)
動作時:5~85
保存時:5~95(ただし結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-10~55
保存時:-25~65(ただし氷結しないこと)
種別コード付きアンプ内蔵フォト・マイクロセンサ電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)5%以下センサ形状R形コード長さ(m)2検出方式透過形検出対象不透明体接続方式コード引き出しタイプ質量(g)18.5タイプ溝型保護構造IEC規格 IP50検出距離溝幅:3.6mm標準検出物体(mm)1×0.5以上の不透明体材質(ケース)ポリカーボネート制御出力NPN電圧出力、負荷電源電圧DC5~24V、負荷電流80mA以下、オフ電流0.5mA以下、残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)消費電流(mA)平均値:15以下、せん頭値:50以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度/白熱灯、太陽光:3000以下投光素子赤外LED応答周波数(Hz)500以上動作モードしゃ光時ON表示灯入光表示灯(赤色)材質(ホルダー)ポリカーボネート応差0.05mm以下スリット幅(mm)3.6(溝幅)出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式変調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする