突入電流(A)常時閉路:最大75
常時開路:最大75
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz
許容操作頻度(回/min)(機械的)240
(電気的)20
備考都度納期確認アクチュエータの種類パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形定格電流(A)20(AC250V)端子の種類はんだづけ端子接点仕様リベット質量(g)約22~58保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (誤動作1ms以内 ピン押ボタン形の場合)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.01mm~1m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175材質(接点)銀合金接点間隔(mm)0.5抵触抵抗(初期値)(mΩ)15以下