曜日別特売
A8A-201-D ロッカースイッチ A8A omron(オムロン) 46489493

ロッカースイッチ A8A

(25件のレビュー)
79日以内出荷返品不可79日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)-種類ロッカースイッチ注文コード46489493品番A8A-201-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

安全性重視の電源用ロッカースイッチ
独自のリーフばね機構により、発熱を低減。
独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。
電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。
接点ギャップ3mm以上。
キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。
UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。

耐電圧(V/min)
同極端子間、異極端子間:AC2000 50/60Hz
充電金属部とアース間:AC 4000 50/60Hz
備考都度納期確認照光方式非照光キャップ色仕様都度納期確認質量(g)約15種類ロッカースイッチ保護構造IEC IP40定格電圧(V)-端子形状#250ファストンタブ端子表示―、○ランプ電圧(V)-絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(DC6~8V、1A電圧降下法)(初期値)周囲湿度(%RH)45~85以下色(キャップ)安全規格UL(UL508)、CSA(CSA C22.2 No.55)、VDE(EN61058-1)機械的耐久性4万回以上許容操作速度1~500mm/s電気的耐久性2万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)最大100(100ms以下)汚染度(使用環境)2スイッチ特性ON-OFFアズワン品番64-3338-68衝撃(誤動作)(m/s2)300(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)500許容操作速度(m/s)0.001~0.5許容操作頻度(回/min)機械的:30以下、電気的:20以下使用周囲湿度(%RH)45~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)色(フランジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39028087
2024-07-03
用途: 制御盤のメインスイッチに使用

手持ちの安物スイッチを使っていましたが、操作性に納得がいかずに交換しました。
パチンパチンときちんとON-OFF出来る感触が心地よいです。
また、カタログで仕様をきちんと確認できる点や、再交換する場合の手配しやすさを考えると納得の選択でした。

対象商品 : 39028044
2023-10-22
用途: とあるケルヒャーK5のスイッチ交換用
建設業・工事業

よく壊れるケルヒャーのスイッチの交換用にどうかと思い使用。
今のところ大丈夫です。
すぐに接点不良になる純正より持てば言う事なし。

9が参考にしています
2023-12-25
用途: 工作
株式会社滝谷農場農・林・水産業

大き過ぎず押しやすく、照光の輝度も目障りでなくしっかり動作がわかる明るさ。押した感じも重過ぎず軽過ぎず、流石オムロン。

対象商品 : 39028105
2023-10-10
用途: 複数機器の集中電源スイッチとして使用
ファシリティズサポート岐阜建設業・工事業

電源ON時の表示ランプが点灯するためわかりやすく、国産で信頼性があるので重用しています。

対象商品 : 39028141
2023-04-23
用途: 機械の部品交換
かずさやクリーニングサービス業

昔の機械なので修理屋に頼もうかなと思ってましたが、自分で修理可能だと判断し、型が合い取り寄せをし、スムーズに取り換えることができました。出張代、工賃代がうきました。モノタロウさんありがとうございました。

対象商品 : 39028132
2023-04-16
用途: 同タイプのスイッチが壊れたため交換
その他業種

海外で製造された安定化電源のスイッチが壊れたため、同規格の物を探していたら、ピッタリ合うこの商品を購入しました。
無事交換して快適に動作しています。
インジケーターの色も選べ、発送も速かったので大変満足しています。

対象商品 : 46489807
2023-02-06
用途: 仕事道具のスイッチの劣化の為交換。
建設業・工事業

純正と比べてサイズが違うのは明らかではあったが、少々の加工で出来そうだったので 交換しました。
明らかに感触はこちらの方が良かったので、満足です。

対象商品 : 39028141
2023-11-13
用途: 機械リセットスイッチとして
イケダクリーニングサービス業

サイズ違いでしたが、問題なく使用しています。また、注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする