曜日別特売
191-07 ナースサンダル 191 KAZEN 46491708

ナースサンダル 191

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足シロ注文コード46491708品番191-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500

ナースサンダル(ヒール:約41mm)、衝撃吸収素材、フットベッド形状、ノンスリップ、アッパー:合成合皮、ソール:EVA+ゴム

シロサイズ(cm)25.5色番7アズワン品番61-9930-91性別レディス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46491708191-0748470207191-07-25.5cm画像準備中ナースサンダル 191-07KAZEN1枚
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする