曜日別特売

非照光押ボタンスイッチ

(1件のレビュー)
79日以内出荷返品不可79日以内出荷とは
種類非照光式
操作部色
内容量1個注文コード46492914品番VAQ-15A-L
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
備考都度納期確認種類非照光式仕様都度納期確認適合-質量(g)-保護構造-照光方式-接点構成-端子の種類-分類-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-突入電流(A)-接触形式-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-操作部形状-操作部色戻りの力(N)-スイッチ出力-動作までの動きPT-耐電圧(V/min)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-胴体形状-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46492887
2025-07-31
用途: 押しボタンスイッチのカバーに
TOGA販売課その他業種

サイズ記載がないので、どのくらいか分かりません
でしたが、まあ良いです。
大体2.5cmぐらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする