omron(オムロン)
ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ノッチ数
3
注文コード
46494174
品番
A165S-A3MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
この商品は
ノッチ数・接点構成・動作方式
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ツマミ形セレクタスイッチ 操作部ユニット
種類
関連商品
ボタン形状
角
ノッチ数
3
保護構造
IP65
復帰方式
手動