A165W-T3AG-T1-2S ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン) 46496527

ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ノッチ数3接点構成2c復帰方式自動注文コード46496527品番A165W-T3AG-T1-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
種別ツマミ形セレクタスイッチ種類照光式ボタン形状ノッチ数3照光色接点構成2c端子形状クイックコネクタ動作方式セレクタ仕様減圧ユニット(LED 24V内蔵)、LED保護構造IP65使用電圧(V)AC/DC100/110復帰方式自動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする