omron(オムロン)
ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ノッチ数
3
接点構成
2c
復帰方式
自動
注文コード
46496597
品番
A165W-T3AR-24D-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ツマミ形セレクタスイッチ
種類
照光式
ボタン形状
丸
ノッチ数
3
照光色
赤
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
動作方式
セレクタ
保護構造
IP65
使用電圧(V)
AC/DC24
復帰方式
自動