KAZEN
メンズスラックス 437
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
色
ミントグリーン
適応ウエスト(cm)
73~77
色番
22
注文コード
46496924
品番
437-22
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・適応ウエスト・色番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミントグリーン
サイズ
M
股下(cm)
76
ヒップ(cm)
101
色番
22
仕様
右脇に内ポケット付、脇ゴム、ワンタック
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
生地
アクアウィンカー
ワタリ(cm)
34
性別
メンズ
適応ウエスト(cm)
73~77