曜日別特売

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用彫刻板

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個仕様-黒字に白文字注文コード46499792品番A22Z-3443B-J13
参考基準価格(税別)¥134販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
種類彫刻板形状長方形黒字に白文字仕様-適合一般形用表示逆転-正転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする