備考都度納期確認タイプ1ピース形種類照光部仕様都度納期確認照光色緑接点構成-付属品-形状正方形質量(g)-保護構造-スイッチ-照光方式ランプ照光定格電圧(V)-端子の種類-使用電圧(V)-ケース色-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-接触抵抗(mΩ)-安全規格-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-突入電流(A)-定格電流(mA)-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-戻りの力(N)-動作までの動きPT-耐電圧(V/min)-動作機能-分割方式-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-全体の動きT.T(参考)(mm)-胴体形状-