omron(オムロン)
押しボタンスイッチ A3SA/A3SJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46500352
品番
A3SJ-5217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
ボタン形状
長角
仕様
透明彫刻板内蔵
タイプ
白熱ランプ照光タイプ
品名
操作部
ボタン色
黄/赤
光源
ランプ2灯
分割方式
2分割 逆分割
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46500352
A3SJ-5217
46500587
A3SJ-5917
照光押ボタンスイッチ用操作部(長方形)(角胴形)
omron(オムロン)
1個
¥
279
税込
¥
307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です