種類押ボタンスイッチ接点構成2c動作方式モメンタリ仕様-質量(g)約130~210保護構造IP65相当(押しボタン部のみ)照光方式非照光端子の種類ねじ締め端子端子種別ねじ締め端子保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)30接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)9.81~17.7操作部形状丸形 きのこ操作部色黒ボタン寸法(Φmm)40スイッチ出力2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz動作機能モーメンタリ衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大60、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ30mm)