曜日別特売

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個接点構成1c仕様都度納期確認注文コード46501034品番ZAP-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ
マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。
操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。
押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。

備考都度納期確認種類押ボタンスイッチ接点構成1c動作方式モメンタリ仕様都度納期確認質量(g)約130~210保護構造IP65相当(押しボタン部のみ)照光方式非照光端子の種類ねじ締め端子端子種別ねじ締め端子保存温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)30接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)5.88~14.71操作部形状丸形 突出形操作部色ボタン寸法(Φmm)25スイッチ出力1耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz動作機能モーメンタリ衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大60、電気的:最大20使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ30mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46501086
2025-05-02
用途: 遊具(バッテリーカー)の足踏みスイッチ
寺山ゴーカート 染川サービス業

半導体不足の時に代替品を使用しましたが長持ちしませんでした。この品は丈夫です。

対象商品 : 39111825
2018-07-04
用途: スイッチ
農・林・水産業

不良の為、交換しました。同じ規格ではありませんでしたが、大変満足な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする