曜日別特売

押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP

(2件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個接点構成-仕様都度納期確認注文コード46501183品番ZAP-R-E55-Z-15G55-B
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ
マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。
操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。
押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。

備考都度納期確認種類押ボタンスイッチ接点構成-動作方式モメンタリ仕様都度納期確認質量(g)-保護構造IP65照光方式非照光端子の種類-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)30接触抵抗(mΩ)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-PTI(トラッキング特性)-突入電流(A)-接触形式-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-操作部形状丸形操作部色ボタン寸法(Φmm)-スイッチ出力-耐電圧(V/min)-動作機能モーメンタリ衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-使用周囲湿度(%RH)-振動(誤動作)Hz-胴体形状-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46501086
2025-05-02
用途: 遊具(バッテリーカー)の足踏みスイッチ
寺山ゴーカート 染川サービス業

半導体不足の時に代替品を使用しましたが長持ちしませんでした。この品は丈夫です。

対象商品 : 39111825
2018-07-04
用途: スイッチ
農・林・水産業

不良の為、交換しました。同じ規格ではありませんでしたが、大変満足な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする