KAZEN
レディスコックシャツ 637
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
ブラウン
クロ
ブルー
ブラウン
ワイン
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46501368
品番
637-26
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
ブラウン
サイズ
L
仕様
左腰ポケット付、裾口スリット入り
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
69
バスト(cm)
108
生地
先染ギンガムチェック
色番
26
性別
レディス