KAZEN
コックシャツ 639
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
色
ブルー
クロ
ブルー
ブラウン
ワイン
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46501544
品番
639-21
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
左腰ポケット付
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
32
着丈(cm)
78
バスト(cm)
122
生地
先染ギンガムチェック
色番
21
性別
男女兼用