omron(オムロン)
反射板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
透過形、形E3S-AT□□の光軸確認に使用できます。
注文コード
46506765
品番
E39-R5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(mm)
-
仕様
透過形、形E3S-AT□□の光軸確認に使用できます。
寸法(mm)
59.9×40.9×11.6
品名
光軸確認板
保護構造
-
使用周囲温度(℃)
-
保存温度範囲(℃)
-
指向角(°)
-
材質(反射板)
反射面:アクリル、裏面:ABS
保存湿度範囲(%RH)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
数量(個)
1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。