E39-RS2-CA 反射板 omron(オムロン) 46506783

E39-RS2-CA 反射板 omron(オムロン) 46506783
E39-RS2-CA 反射板 omron(オムロン) 46506783

反射板

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様形E3T-SR4□専用の反射板です注文コード46506783品番E39-RS2-CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
検出距離(mm)-仕様形E3T-SR4□専用の反射板です寸法(mm)40×35×0.5品名テープ型反射板保護構造IEC規格 IP67使用周囲温度(℃)-25~55保存温度範囲(℃)0~40指向角(°)30以上材質(反射板)アクリル保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85数量(個)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする