曜日別特売
E2EH-X12D2-M1G 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン) 46507106

E2EH-X12D2-M1G 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン) 46507106
E2EH-X12D2-M1G 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH omron(オムロン) 46507106

高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個検出距離(mm)12材質(ケース)ステンレス(SUS316L)保護構造IEC規格 IP67注文コード46507106品番E2EH-X12D2-M1G
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

食品・飲料業界に最適な近接センサ
洗浄剤耐性、防錆性能を強化。
食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。

周囲温度(℃)
動作時:0~100(0~110 1000時間)
保存時:-25~70
(ただし、氷結、結露のないこと)
備考都度納期確認タイプ円柱型(ネジつき)電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下使用電圧範囲(V)DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ヘッド形状ネジセンサ形状ネジ形検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)検出距離(mm)12接続方式コネクタタイプ(M12)付属品取扱説明書サイズM30質量(g)約125(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)-標準検出物体(mm)鉄36×36×1出力方式-材質(ケース)ステンレス(SUS316L)制御出力開閉容量:3~100mA(ただし+100~+110℃時、3~50mA)、残留電圧:3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間材質(ケーブル)-周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~9.6電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)100温度の影響0~70℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±10%以内、70~100℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±15%以内、100~110℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の-15%~20%以内材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下電源タイプ直流2線式動作モードNC表示灯動作表示(黄色)極性シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回電源の種類直流2線式
注意
※応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
※100℃以上の環境ではコードを繰り返し屈曲させないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする