周囲温度(℃)動作時:0~100(0~110 1000時間)
保存時:-25~70
(ただし、氷結、結露のないこと)
タイプ円柱型(ネジつき)電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下使用電圧範囲(V)DC10~32(ただし100℃以上の場合は最大24)ヘッド形状ネジセンサ形状ネジ形検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)検出距離(mm)3接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書サイズM12質量(g)-保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)5標準検出物体(mm)鉄12×12×1出力方式-材質(ケース)ステンレス(SUS316L)制御出力開閉容量:3~100mA(ただし+100~+110℃時、3~50mA)、残留電圧:5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間材質(ケーブル)(コード)耐熱PVC周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収設定距離(mm)0~2.4電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)500温度の影響0~70℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±10%以内、70~100℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±15%以内、100~110℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の-15%~20%以内材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下電源タイプ直流2線式動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(黄色)極性無シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回電源の種類直流2線式