照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個照光色タイプ照光式押ボタンスイッチ注文コード46507666品番C5SA-1B244
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出
バックライトを採用した均一できれいな照光。
ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。
片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。
衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。
奥行き14.6mmの薄形ボディ。

タイプ照光式押ボタンスイッチ種類照光式ボタン形状照光色接点構成1a仕様4線式保護構造IP00動作方式モメンタリ使用電圧(V)DC24ボタンサイズ(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする