IHC-T71-W 1口IHコンロ1400W液晶付き アイリスオーヤマ 46509409

 

IHC-T71-W 1口IHコンロ1400W液晶付き アイリスオーヤマ 46509409
IHC-T71-W 1口IHコンロ1400W液晶付き アイリスオーヤマ 46509409
IHC-T71-W 1口IHコンロ1400W液晶付き アイリスオーヤマ 46509409
IHC-T71-W 1口IHコンロ1400W液晶付き アイリスオーヤマ 46509409

1口IHコンロ1400W液晶付き

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード46509409品番IHC-T71-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ボタン1つでおまかせ!「鍋モード搭載」、その都度調整していた沸騰~保温の一連の流れを自動で調整します。加熱モード7段階、揚げ物モード6段階。

消費電力(W)1400電源(V)AC100質量(g)2500コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×332×49.5寸法(cm)12~24(加熱)、18~22(揚げ物)(使用可能ななべ大きさ)モード加熱:7段階(約:1400W/1000W/700W/500W/200W/80W/保温)、揚げ物:6段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)アズワン品番64-9307-71タイマー1分~9時間59分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46509409
2022-02-05
用途: 食品工場内での加熱調理

まだ使用していませんが、商品の色はホワイトなのに、画像がブラックだったため間違えて購入しました。
商品説明の所には、色の説明はなく、商品コードの末尾が「-W」になっていただけで、とても不親切です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
画像の記載に関しまして修正いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする