D-6324 デコスタ ハロウィンセット パール金属 46510048

D-6324 デコスタ ハロウィンセット パール金属 46510048
D-6324 デコスタ ハロウィンセット パール金属 46510048
D-6324 デコスタ ハロウィンセット パール金属 46510048
D-6324 デコスタ ハロウィンセット パール金属 46510048
D-6324 デコスタ ハロウィンセット パール金属 46510048
D-6324 デコスタ ハロウィンセット パール金属 46510048
D-6324 デコスタ ハロウィンセット パール金属 46510048
D-6324 デコスタ ハロウィンセット パール金属 46510048
D-6324 デコスタ ハロウィンセット パール金属 46510048

デコスタ ハロウィンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(7個)注文コード46510048品番D-6324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

飾るだけで素敵に演出できます。セット内容:ガーランド、デコボール10cm、デコボール25cm、デコボール30cm、デコサークル20cm、デコサークル30cm、デコサークル40cm

材質ガーランド:紙、ボール:紙、サークル:紙質量(g)210寸法(cm)D-6290ガーランドハッピーハロウィン、D-6295デコボール10、D-6303デコボール25、D-6322かぼちゃボール25、D-6311デコサークル20、D-6315デコサークル30、D-6319デコサークル40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする