磁気吹消基本スイッチ X

商品レビューを投稿する
返品不可
アクチュエータの種類逆動作ヒンジ・レバー形
端子の種類はんだづけ端子
内容量1個注文コード46512584品番X-10GM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ
接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。
形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。

センサ形状角形定格電圧(V)DC125アクチュエータの種類逆動作ヒンジ・レバー形端子の種類はんだづけ端子質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする