ヤンテス
点字鋲 樹脂 ダイヤカット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(1個)
1袋(5個)
1袋(1個)
色
グレー
イエロー
グレー
ダークグレー
設置場所
タイルカーペット用(5.0~7.0用)
屋内用
タイルカーペット用(5.0~7.0用)
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
46512936
品番
YB121C-27/290-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
視覚障害者誘導点字鋲
材質
樹脂
タイプ
線鋲/300mm用
仕上
ダイヤカット
色
グレー
設置場所
タイルカーペット用(5.0~7.0用)
付属品
カーペットキャッチ(YBC-001)
注意
※樹脂は紫外線により変色したり、使用により摩耗する場合があります※カーペット用はカーペットの硬さにより取付できない場合がございます※設置基準などの詳細については、各都道府県及び市町村の条例、マニュアルなどを確認してください