omron(オムロン)
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
極数
10
タイプ
フラットタイプ(シールテープ付)
注文コード
46513083
品番
A6H-0101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・タイプ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。
ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。
シールテープ付タイプは洗浄可能。
タイプ
フラットタイプ(シールテープ付)
定格
DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
極数
10
洗浄
不可
使用温度範囲(℃)
-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)
保護構造
IEC IP40
耐電圧
端子間 AC300V 1min
使用湿度範囲
35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
200以下(初期値)
操作力(N)
0.29~4.9
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)
300(m/s
2
)以上
電気的耐久性
1000回以上