CDJ2L6-70RZ-A96VS-B-XB24 CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6) SMC 46514136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)。取付支持形式によって画像と異なる場合があるため、お間違えないようご選定ください。

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端金具金具なし注文コード46514136品番CDJ2L6-70RZ-A96VS-B-XB24
参考基準価格(税別)¥7,410販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)70取付支持形式片側フート形ヘッドカバーのポート位置軸方向最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ個数1ヶ付取出方向縦取出しオートスイッチ取付形態バンド取付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
関連資料:(1.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする