曜日別特売
100411 ワルツホーキ伸縮 早川工業 46514275

 

100411 ワルツホーキ伸縮 早川工業 46514275
100411 ワルツホーキ伸縮 早川工業 46514275
100411 ワルツホーキ伸縮 早川工業 46514275

ワルツホーキ伸縮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)840~1340
内容量1本注文コード46514275品番100411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Pタイル、木床、タイル等の清掃に軽くてバランスの良い伸縮タイプのホーキです。
髪の毛やほこりがホウキの毛に絡みにくく、非常に軽いホウキで手や腕への負担が軽い為、美容室様など業務で使われる方に愛用されています。

全長(mm)840~1340材質穂先:特殊アクリル、柄:アルミサイズM質量(g)約303タイプ伸縮寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×30×840~1340繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする