100374 ワルツホーキ 早川工業 46514309

 

100374 ワルツホーキ 早川工業 46514309
100374 ワルツホーキ 早川工業 46514309
100374 ワルツホーキ 早川工業 46514309

ワルツホーキ

商品レビューを投稿する
取扱停止中特別運賃
全長(mm)1340
内容量1本注文コード46514309品番100374
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

玄関の先、夜中のお掃除、マンションのベランダ、ペットの毛、お店、フローリングと使い方いろいろ。
髪の毛や埃が箒の毛に絡みにくく、非常に軽い箒で手や腕への負担が軽い為、美容室様など業務で使われる方に愛用されています。
軽くてワイド、細かい所も掃きやすい便利なホウキです。
特殊なアクリル製の毛先は、クセがつきにくく、静電気が起きにくいので、汚れが付かず水にも強い作りです。
軽量のアルミ柄と手になじみやすいラバーグリップを使用しています。

全長(mm)1340材質穂先:特殊アクリル、柄:アルミサイズL質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×30×1340繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする